Standardní hořák pro pájecí pistoli Powerjet
Standardní hořák, pájecí pistole, Turbojet
PR-STANDOVDSPRNNER-PAJPIST-POVYRJND
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Na měkké pájení, pocínování a ohřev
Průměr hořáku | 16 mm |
Spotřeba plynu při 2 bar na hodinu | 90 g |
Jmenovitý výkon při 2 bar | 1,2 kW |
Pájení, 2 bar | 18 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)