Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Standardní kabelová vázací páska s plastovým jazýčkem

Kabelová vázací páska s plastovým jazýčkem
KABELOVÁ PÁSKA

Obj. č. 0502202
EAN 4038898213642

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Spolehlivá kabelová vázací páska pro rychlé uspořádání a svazkování kabelů a vodičů

Dlouhá, spolehlivá životnost


  • Vysoká průmyslová kvalita pro dlouhou a spolehlivou životnost pro vnitřní a venkovní práce, v závislosti na verzi

  • Vnitřní ozubení na vázací pásce pro bezpečné uchopení svazovaných kabelů

  • Přírodní verze jsou vhodné pouze pro vnitřní použití, ale černé verze jsou také vhodné pro venkovní použití díky své odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům

  • Uhlíková přísada v černých kabelových vázacích páskách zpomaluje účinek UV záření na materiál

  • Odolné vůči zásadám, olejům, mazivům a palivům do vozidel

Snadné použití


  • Lze instalovat přímo ručně, nejsou vyžadovány žádné další montážní nástroje
Upozornění
  • Dbejte opatrnosti při použití kabelových vázacích pásek se silnými minerálními kyselinami a/nebo oxidačními látkami, obzvláště při vysokých teplotách

  • Nejsou odolné vůči minerálním kyselinám a/nebo oxidačním látkám

  • Přírodní: Pro použití v interiéru

  • Černá barva: Také pro venkovní použití díky uhlíkové přísadě, která zpomaluje účinek UV záření na materiál
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Výroba rozvaděčů, instalace, konstrukce vozidel, dílny vozidel, dílny, konstrukce výtahu

Materiál

PA 6,6

Barva

Přírodní

Šířka

12,5 mm

Délka

1000 mm

Min./max. průměr svazku

48-300 mm

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 85 °C

Min./max. teplota zpracování

-10 až 85 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje halogeny

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace