Standardní kabelová vázací páska s plastovým jazýčkem
Kabelová vázací páska s plastovým jazýčkem
KABELOVÁ PÁSKA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dlouhá, spolehlivá životnost
- Vysoká průmyslová kvalita pro dlouhou a spolehlivou životnost pro vnitřní a venkovní práce, v závislosti na verzi
- Vnitřní ozubení na vázací pásce pro bezpečné uchopení svazovaných kabelů
- Přírodní verze jsou vhodné pouze pro vnitřní použití, ale černé verze jsou také vhodné pro venkovní použití díky své odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Uhlíková přísada v černých kabelových vázacích páskách zpomaluje účinek UV záření na materiál
- Odolné vůči zásadám, olejům, mazivům a palivům do vozidel
Snadné použití
- Lze instalovat přímo ručně, nejsou vyžadovány žádné další montážní nástroje
- Dbejte opatrnosti při použití kabelových vázacích pásek se silnými minerálními kyselinami a/nebo oxidačními látkami, obzvláště při vysokých teplotách
- Nejsou odolné vůči minerálním kyselinám a/nebo oxidačním látkám
- Přírodní: Pro použití v interiéru
- Černá barva: Také pro venkovní použití díky uhlíkové přísadě, která zpomaluje účinek UV záření na materiál
Datové listy(X)
Výroba rozvaděčů, instalace, konstrukce vozidel, dílny vozidel, dílny, konstrukce výtahu
Materiál | PA 6,6 |
Barva | Černá |
Šířka | 12,5 mm |
Délka | 1000 mm |
Min./max. průměr svazku | 48-300 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 85 °C |
Min./max. teplota zpracování | -10 až 85 °C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje halogeny | Ano |