Startovací jednotka, 12 V Li-ion, Booster Ultra
Startovací jednotka, 12 V Li-ion, Booster Ultra
JUMPSTARTER LIION 12V ULTRA
Obj. č. 0772150000
EAN 4056807784335
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalita a výkon a kompaktním provedení
- Kvalitní materiál a součásti.
- Vynikající výkon díky kvalitní baterii Li-ion, robustním kabelům a pevným svorkám.
- Režim potlačení pro extra dávku výkonu.
- Lze snadno přepravovat díky kompaktnímu provedení úložného pouzdra.
Uživatelsky příjemné a multifunkční provedení
- Velmi snadná obsluha – stačí zapojit, zapnout a nastartovat.
- LED displej pro kontrolu stavu nabití interní baterie.
- Možnost nabíjení přes USB ze zásuvky nebo automobilového zapalovače.
- Lze použít jako napájecí zdroj díky USB výstupu.
- Kapesní svítilna LED se 7 režimy.
Bezpečné a spolehlivé provedení
- Ochrana proti přepólování, jiskrám, přebití, přepětí a přehřátí.
- Splňuje veškeré příslušné normy.
Obsah dodávky
- Li-ion, Booster Ultra
- Nabíječka, 230 V
- USB kabel
- 12 V USB adaptér do zapalovače cigaret
- Uživatelská příručka
- Úložné pouzdro
Zařízení mohou ovládat jen kvalifikované osoby. Všechny osoby, které zařízení zprovozní, ovládají a provádí jeho údržbu, musí mít příslušnou kvalifikaci.
Režim vyřazení ochrany jednotky používejte pouze ve výjimečných případech a s nejvyšší možnou opatrností, protože ochrany proti jiskrám a opačné polaritě jsou vyřazeny!
Vozidla s dieselovým/benzínovým motorem a 12 V elektrickým systémem.
1. Vypněte zapalování a vytáhněte z něj klíček.
2. Zapojte vypnutou a pně nabitou startovací jednotku.
3. Nejprve připojte červenou kladnou svorku ke kladnému pólu baterie, poté černou zápornou svorku k zemnění vozidla.
4. Zapněte startovací zařízení a nastartujte vozidlo.
5. Pokud je akumulátor vozidla zcela vybitý nebo je startovací jednotka nedostatečně nabita, je možné přepnutím vyřadit ochranu jednotky.
5. Vypněte startovací jednotku, poté odpojte zápornou svorku a následně kladnou svorku.
6. Nabijte startovací jednotku.
Vhodné pro zdvihový objem max. | 5 l |
Kapacita akumulátoru / baterie | 8000 mAh |
Max. proud | 4000 A |
Jmenovitý proud | 1000 A |
Průřez drátu | 21 mm² |
Šířka x výška x hloubka | 360 x 71 x 191 mm |
Hmotnost | 2800 g |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Pevně namontovaný akumulátor / baterie | Ano |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Materiál skříně | Plast |
Barva | Šedá, Černá |
Průřez kabelu | 21 mm² |
Zobrazení | LED |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)