Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Startovací sada 5

Startovací sada 5
STARTOVACÍ BALÍČEK-MED-LEVÁ-PŘEDNÍ

Obj. č. 096399 826

EAN 4061975220929

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Startovací sada 5

Obj. č. 096399 826
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
Sestaveno, připraveno k montáži
  • Vhodné pro mnoho typů vozidel, lze rozšířit o modulární součásti

  • Vyrobeno z vysokopevnostní oceli s kvalitním práškovým lakem

  • Včetně protiskluzových rohoží

  • Obsahuje sady pro montáž na bok a podlahu

  • V rozsahu dodávky není zahrnut podlahový panel vozidla


Přední levá strana:


  • Otevřená podsestava, světlá výška 420 mm, s rychloupínacím páskem pro zajištění kufrů

  • Jeden stojan s boxy KLT pro přehledné skladování malých dílů

  • Jeden stojan se dvěma přepážkami pro přehledné ukládání nářadí a malých dílů

  • Vrchní rám s přepážkou
Upozornění

Viz tabulku přiřazení

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška na straně unášeče

980 mm

Šířka na straně unášeče

834 mm

Hloubka

330/380 mm

Šířka

834 mm

Výška

980 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

25,000 kg

Barva

Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná, Dopravní červená RAL 3020, strukturovaná

Náhradní díly pro tento produkt:
Řemen na rychlé napínání na zapouštění

QCKTENSBL-SUBASMBY-PES-RED-L3000MM

Upínací pás se zámkem oddělený madlem a plochými háčky