Stavební šroub ASSY®plus VG 4 ETX Pozinkovaná ocel,plný vnější závit TX
ASSYplus VG pozink. ocel, plný závit, vnější TX
ŠRB-8HR-DŘ-VG-E12-(A3K)-14X800/758
Obj. č. 0165314800
EAN 4062856150441
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální pro vysoce účinný přenos síly s malými rozměry hlavy
- Integrovaná podložka pro spoje kov/dřevo
- Použití se zásuvkami
Nejvyšší přenos síly v tahovém a tlačném směru
- Symetrický, vysoce výkonný závit odpovídající vrtacímu hrotu pro vysoký výkon předvrtání
- Pro spoje dřevo-dřevo s vysokým zatížením bez ohledu na směr zatížení
Kompaktní šroubové spoje a malé průřezy materiálu díky efektivnímu vrtacímu hrotu
- Extrémně krátké povolené vzdálenosti hran, např. 3xd, díky čemuž jsou šrouby ASSY∅ 8 mm použitelné pro šířky nosníku 60 mm
- Není nutné předvrtání
- Dřevo se nerozštěpí a netrhá
- Malá házivost dlouhých šroubů
Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost
- Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze určovat v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od ∅ 5 mm
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro výrobu struktur s vysokou nosností
Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro zpevnění a vytváření spojů dvou součástí s vysokým zatížením. Součásti by měly být spojeny bez mezery.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 8 µm
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požadavek klasifikace T2/C2 je splněn v souladu s prEN 14592:2017 (D)
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit
- Aby byl přenos zatížení rovnoměrný, musí být mezi podpěru a hlavu šroubu vložena deska pro rozložení tlaku. Hlava šroubu musí být v rovině s deskou pro rozvod tlaku. Pokud je to vhodné, použijte šrouby s plným závitem se zápustnou hlavou. Tloušťka ocelového plechu musí být dimenzována tak, aby bylo zaručeno rovnoměrné rozložení zatížení šroubů
- K vyztužení dřevěných součástí při zatížení v tahu kolmém na vlákno, musí být použity nejméně dva šrouby. Pokud je hloubka zašroubování nejméně 20 x d nad nebo pod oblastí náchylnou k prasklinám, přičemž d je vnější průměr závitu šroubu, lze použít pouze jeden šroub
- U dlouhých šroubů uspořádaných do kříže nebo do šroubového bloku s malými vzdálenostmi od hran se doporučuje vyvrtat vodicí otvory nebo použít šroubovací pomůcku, aby nedošlo ke zkřížení šroubů
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 14 mm |
Délka (l) | 800 mm |
Délka závitu (lg) (lg) | 758 mm |
Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b) | 758 mm |
Typ hlavy | Vnější TX |
Průměr hlavy (dh) | 18 mm |
Výška hlavy (k) | 10 mm |
Vnější pohon | E12 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Průměr jádra | 8,5 mm |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo |
Oblast použití | Dřevostavba, Dřevěná stavba, Příčná tlaková výztuž, Příčná tahová výztuž |
Doplňkové příslušenství | Zámek bitu |
Schválení | ETA-11/0190 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 489,833 g |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!