Stavěcí kroužek DIN 705A/916
DIN 705 s DIN 916 pozinkovaná ocel, tvar A
Obj. č. 042566012
EAN 4050641960252
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
DIN EN 27434 závitový kolík s drážkou a hrotem.
Závitový kolík DIN 916, šestihranný s plochým hrotem.
Materiál: Galvanizovaná ocel.
Závitový kolík DIN 916, šestihranný s plochým hrotem.
Materiál: Galvanizovaná ocel.
UpozorněníAž do d1 = 70 mm s jedním závitovým kolíkem.
Nad d1 = 70 mm se dvěma závitovými kolíky.
Nad d1 = 70 mm se dvěma závitovými kolíky.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 12 mm |
Vnější průměr (d2) | 22 mm |
Šířka (b1) | 12 mm |
Druh závitu x průměr stavěcího šroubu | M 6 mm |
Normy | DIN 705 |
Forma | A |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Počet stavěcích šroubů | 1 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |