Stavěcí kroužek
DIN 705 m. DIN 4027 pozinkovaná ocel, tvar A
KR-STAV-DIN705-W.SCRI4027-A-A2K-D80,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Do d1 = 70 mm jeden stavěcí šroub, přes d1 = 70 mm dva stavěcí šrouby
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 80 mm |
Vnější průměr (d2) | 110 mm |
Šířka (b1) | 22 mm |
Druh závitu x průměr stavěcího šroubu | M 12 mm |
Forma | A |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Počet stavěcích šroubů | 2 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)