Sortiment stupňovitých vrtáků SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect 3 kusů, pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky
Stup. vrták SMART STEP HSCo NANOPROTECT 6hr., 3 ks
SADA STUP.VRT-HSCO-SMARTSTEP-EU-6HR-3D
Obj. č. 0694499003
EAN 4099618843860
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Maximální komfort
- Pro použití s tangenciálními rázovými utahováky pro ještě rychlejší a bezpečnější práci díky absenci zpětného točivého momentu tedy i námahy zápěstí
- Patentovaná geometrie se třemi povrchy pro tvorbu třísek mezi přechody mezi stupni pro zcela hladké, dokonale řízené vrtání s minimálním úsilím.
- Patentovaná geometrie hrotu SMART STEP s extrémně nerovnoměrným stoupáním pro vrtání s minimální silou a dokonalým vedením nástroje
Maximální životnost díky povlaku nanoProtect a řeznému materiálu HSCo
- Až 12krát delší životnost než konvenční stupňovité vrtáky s povlakem
Maximální rychlost
- Až 4krát rychlejší než běžné stupňovité vrtáky s povrchovou úpravou
Maximální přesnost
- Přesné, kruhové otvory bez trhání nebo odlamování
- Přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu a jednoduché vyvrtávání nebo zvětšování stávajících otvorů
- Výrazně snížená tvorba otřepů
- Bez kroucení plechových dílů
Maximální flexibilita při použití
- Lze spolehlivě používat téměř ve všech materiálech
- Lze používat v tangenciálních rázových utahovácích i v konvenčních vrtačkách/šroubovácích nebo sloupových vrtačkách
1/4" šestihranná stopka, typ E
- Bezpečné upnutí a optimální přenos síly ve vrtacím sklíčidle
- Extrémně rychlá výměna nástroje v tangenciálním rázovém utahováku
- Nezachycuje se při vysouvání z otvoru
K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH
Kompaktní a praktický systémový box vhodný pro systém ORSY® s užitečnými funkcemi, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Pro použití s 1/2palcovými rázovými utahováky používejte pouze adaptér 0997148462. Důrazně se doporučuje nepoužívat žádný jiný adaptér, protože by to mohlo způsobit zlomení stupňovitého vrtáku.
- Důrazně doporučujeme použít chlazení pro mnohem delší životnost, a to zejména při použití s rázovým utahovákem a při vrtání do nerezové oceli
- Dodržujte údaje v tabulce rychlostí
- Během vyvrtávání netlačte. Stupňovitý vrták se automaticky zatáhne do plechu.
Datové listy(X)
- Ideální nástroj pro obrábění plechu
- Centrování, bodové vrtání, zvětšování otvorů a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.
- Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
- Ideální pro použití s tangenciálními rázovými utahováky
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Univerzální použití téměř u všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. I pro běžné použití v normální oceli o pevnosti do 1 400 N/mm² a dále v litině, hliníku, plastech, neželezných kovech a tvrdém i měkkém dřevu.
- Pro materiály o tloušťce do 3,5 mm
Počet kusů v sadě | 3 ks |
Řezný materiál | HSCo |
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka, Rázový utahovák |
Tvar dříku | Šestihran, uchycení bitu, tvar E, DIN3126 |
Povrch | nanoProtect |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1400 N/mm² |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Neželezný kov, Plast, Dřevo, Hliník |
| Obj. č. | Počet stupňů | Průměr oblasti vrtání [mm] |
| 0694 499 412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694 499 420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694 499 630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
STUP. VRT-HSCO-SMARTSTEP-EU-6HR-D4-12MM
STUP. VRT-HSCO-SMARTSTEP-EU-6HR-D4-20MM
STUP. VRT-HSCO-SMARTSTEP-EU-6HR-D6-30MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!