Stěrka tabule – pro suché stírání poznámek z tabule
Stěrka tabule
Obj. č. 0957575900
EAN 4062856488971
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Údržba
Zajišťuje čistotu a vizuálně přitažlivou bílou tabuli. Udržuje bílou tabuli tím, že neumožňuje zaschnout inkoust, což zajišťuje dlouhou životnost.
Univerzální
Stěrku tabule lze použít na smaltované i plastové povrchy. Flís má vysokou absorpční kapacitu.
Organizace
Úspora místa: stěrka tabule je magnetická, a proto ji lze připojit k samotné tabuli a vyhnout se zabírání místa. Automatické upnutí flísu umožňuje snadnou výměnu flísu.
Kvalitní produkt
Vyrobeno v Německu
Stěrka tabule se hodí pro každou situaci, kdy tabule jako organizační platforma potřebuje nové nebo dodatečné místo, stejně jako pro situace, kdy uživatel chce přeskupit nebo opravit písemné poznámky.
Materiál | Plast |
Šířka | 114 mm |
Hloubka | 57 mm |
Výška | 30 mm |
Barva | Šedá |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!