Štípací kleště 2K super
Dvoudílné štípací kleště
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ STRANOVÉ-2K
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN ISO 9654
- Ergonomické dvoudílné rukojeti
- Kloub s nýty z nerezové oceli, rozevírací pružina se zarážkou rozevření
- Přesně broušené řezné hrany bez zkosení pro štípání v rovině
Datové listy(X)
Délka | 125 mm |
Šířka čelistí | 13,5 mm |
Délka zápichu | 9 mm |
Tloušťka čelistí | 7,5 mm |
Min./max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu | 0,2-1,6 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 1,2 mm |
Materiál | Nástrojová ocel |
Konstrukce | S excentrickou svěrkou |
Povrch | Brynýrováno |