Štípací kleště FS 1350-12 G
Štípací kleště GigaCut PLUS
STOL.ŘEZ.NA DLAŽBU-FS1350-12-G-DŘ-1350MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální, pro všeobecné použití
- Boční podpěra činí štípací kleště vhodné pro velké panely, zatímco výškově nastavitelná vodicí lišta znamená, že je také vhodná pro silné dlaždice do 12 mm
- Úhlová zarážka, která je součástí dodávky, umožňuje diagonální řezy 0° až 45° s maximální délkou řezu 950 mm
Robustní a přizpůsobitelné
- Použité vysoce kvalitní materiály, jako je plochá ocel pro vodicí kolejnici a vyztužená základní deska, znamenají, že řezačka dlaždic je schopna odolat vyšším namáháním
- Jedinečný systém tlumičů v řezací hlavě zajišťuje konzistentní a rovnoměrný tlak na dlaždici
Přesné a flexibilní
- 11 kuličkových ložisek a karbidové řezací kolo s kuličkovými ložisky zajišťují nejen hladký chod, ale také přesnost
- Velká transportní kolečka a skládací nohy umožňují flexibilní umístění řezačky dlaždic
Délka x šířka | 1640 x 300 mm |
Řezná délka | 1350 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!