Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Stojan vrtačky

Stojan vrtačky pro DS 152
PŘ-STOJAN KBT-NDS152

Obj. č. 0651152100
EAN 4045727018651

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Robustní stojan vrtačky pro vrtané otvory od 20 do 152 mm.

Pro model DS 152



Zabudované sací a kotvicí zařízení


Oba typy upevnění lze použít rychle a flexibilně v závislosti na podkladu.



Přesné vedení ohebného nástavce


Delší životnost pro vrtáky díky nízké vůli vedení.



Stabilní výkyvný sloupek


Stojan lze také použít pro vrtání se sklonem (až 45°).



Vystředění vrtaného otvoru


Jednoduché nastavení stojanu vrtačky zajišťuje vysoce přesné vrtání.



Kruhová vodováha


Umožňuje přesné vyrovnání pro přímé jádrové vrtání.

Upozornění

Přístroj DS 152 není součástí dodávky

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zahrnuta položka: Stojan vrtačky:
1 x
Inbusový klíč, vnitřní šestihran

ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ KRÁTKÝ 5X80

ZEBRA
Popis: Krátké provedení
Množství: 1 x
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kroužek pro sběr vody

PŘ-ODS. KROUŽEK MALÝ KBT-DS152 66MM

Pro stojan vrtačky DS 152
x 1 ks
Kroužek pro sběr vody

PŘ-KRYTKA 66MM

Pro stojan vrtačky DS 152
x 1 ks
Kroužek pro sběr vody

PŘ-KRYTKA 66-132MM

Pro stojan vrtačky DS 152
x 1 ks
Zarážecí kotva W-ED

NARÁŽENÍ HMOŽDINKA

Kotva s vnitřním metrickým závitem pro upevňování do betonu, pozinkovaná ocel, vel. M12 (pro jádrový vrták) a DW 15 (vnitřní závit DYWIDAG® DW15)
x 50 ks
Rozpěrná tyč pro zarážecí kotvy, bez vizuálního řízení instalace

USAZOVACÍ NÁSTROJ M12

x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace