Stolová noha
Noha stolu hliník
STNOHA-ELLPKL-ALU/PØIIFOKNOLT-H700MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozsah nastavení: +10 mm
Rychlé a snadné nastavení výšky na nerovné podlaze
Nosnost: 150 kg
Vysoká úroveň stability
Zapuštěný spoj mezi montážní deskou a nohou stolu
- Třecí a pozitivní spoje
- Konečná montáž bez nutnosti otáčet nohami stolu
Dvoudílná
Rychlá konečná montáž nebo demontáž noh stolu pro účely přepravy, odpojením noh od montážní desky
Velká montážní deska z litého hliníku
Odolná, lze také instalovat centrálně mezi dva panely stolu
Materiál: Eloxovaný hliník, nastavitelná patka ABS
Obsah dodávky:
1 noha stolu, 1 montážní deska, upevňovací šrouby a imbusový klíč.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Umístěte nohy stolu na montážní desky a utáhněte je imbusovým klíčem.
![]() | |
Materiál | ALU |
Struktura povrchu | Rýhovaný |
Forma | Oválný |
Šířka | 89 mm |
Šířka 2 | 52 mm |
Výška | 705 mm |
Nastavení výšky | + 10 mm |
Povolené zatížení | 150 kg |