Středicí důlčík s 2K plastovou rukojetí
Středicí důlčík
DŮLČÍK
Obj. č. 071463 151
EAN 4045727813553
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
- Tvrdost na pracovním konci 54–58 HRC
- Tvrdost na úderové hlavě 38–46 HRC
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L) | 150 mm |
Průměr úderné plochy (a) | 10 mm |
Šířka špičky (d) | 3 mm |
Délka ochrany před rázy (S1) | 30 mm |