Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Středicí trn spojky, sada 19 ks

Středicí trn spojky, sada 19 ks

Obj. č. 1952003070

EAN 4056807821399

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Středicí trn spojky, sada 19 ks

Obj. č. 1952003070
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
Univerzální sortiment pro profesionální montáž spojky pro maximum různých výrobců a modelů.

Vhodné pro vozidla s vodicími/pilotními ložisky i bez nich, jakož i s pohonem předních, zadních nebo všech kol



Pro středění jsou k dispozici dvě možnosti:


  • Vozidla s pilotním ložiskem: Vystředění hnací desky na spojce v rozloženém stavu – následná montáž jednotky na hmotu setrvačníku ve vozidle

  • Vozidla bez pilotního ložiska: Vystředění unášecí desky na pilotním ložisku na vozidle (zejména u vozidel s pohonem předních kol a příčně osazeným motorem)


Rozsah dodávky:


  • 1× montážní vřeteno krátké 55 mm

  • 1× montážní vřeteno střední 150 mm

  • 1× montážní vřeteno dlouhé 200 mm

  • 2× nástavec roztahováku Ø15,0–19,0 mm / Ø19,5–26,0 mm

  • 1× dvojitý kužel pro náboj spojky 19–28 / 21–30 mm

  • 1× dvojitý kužel pro náboj spojky 26–31 / 28–35 mm

  • 1× dvojitá kuželová přítlačná deska pro talířovou podložku 29–50,5 / 49–69 mm

  • 10× adaptér pilotního ložiska Ø10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 27; 30 mm

  • 1× nástavec, 26 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Auta, SUV, terénní vozidla, dodávky, lehká užitková vozidla

Počet kusů

19 ks

Hmotnost výrobku (na kus)

2900,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace