Středový boční čep pro excentrické kování 22
Systémový střední čep pro excentrickou spojku 22
EXSPOJ-SYSCEP-22-TL-(ZN)-(VZ-M5X7)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro střední strany s vyvrtaným otvorem po celé délce
Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro tloušťku desky | 19 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 8 mm |
Typ závitu | M |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M5 |
Jmenovitý průměr | 5 mm |
Délka závitu | 7 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!