Střešní hák pro vysoké zatížení Běžné vlnovky
Stř. hák, vlnovky, pr. pro vys. zat.
DHAK-A2-LL11MM-TRM40X6MM-FDS180X80X4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
K upevnění každého střešního háku doporučujeme použít dva šrouby do dřeva DIN 571, nerezová ocel A2, Ø 10 mm
Datové listy(X)
Průměr podélného otvoru | 11 mm |
Vhodné pro šroub | M10 |
Rozměr základové desky | 180 x 80 x 4 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Konstrukce | Standardní, těžké |
Potřebný počet vrutů do dřeva | 2 ks |
Číslo materiálu | Ušlechtilá ocel A2, 1.4301 |
Rozměr konzole | 40 x 6 mm |
Doplňkové příslušenství | Doporučujeme použít dva vruty DIN 571, nerezová ocel A2, Ø 10 mm, k upevnění každého střešního háku |