Stříkatelný tmel VAKU 10
Stříkací tmel, VAKU 10
STŘÍKACÍ PLNIČ VAKU 10-1000ML




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro vyplňování pórů a nerovných míst a broušení drážek s tmelením na velkých plochách
Vynikající příprava na dokončovací práce
Vysoký obsah pevných částic
Rychlé a rovnoměrné vyplnění povrchových nerovností
Rychleschnoucí
Zajišťuje rychlé následné zpracování, které šetří váš čas (broušení, tmelení a aplikaci krycího nátěru)
Snadné broušení
- Uživatelsky příjemný přípravek
- Usnadňuje další zpracování tmele
Teplovzdornost do 80 °C
Maximální přípustný obsah VOC v přípravku VAKU 10:
- 250 g/l v kategorii produktu 2(b)
- Max. obsah VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 99 g/l
Nevhodné pro pozinkované povrchy. Maximální přípustný obsah VOC v přípravku VAKU 10: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah látek VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 99 g/l
Výše uvedené pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech. Doporučujeme, abyste před použitím výrobku provedli vlastní testy. Z důvodu velké rozmanitosti způsobů použití a podmínek při skladování a aplikaci nemůžeme zaručit konkrétní výsledek aplikace. Neneseme právní odpovědnost za rady nebo technické údaje poskytnuté naší bezplatnou zákaznickou linkou, s výjimkou případů, kdy je poradenská služba a/nebo technická informace součástí našeho smluvního závazku nebo zaměstnanec oddělení zákaznických služeb jednal svévolně či úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo provádět jejich technické změny nebo vylepšení.
- Osobní/nákladní vozy: Pro zarovnávání velkých tmelených ploch při výrobě a opravách vozidel
- Renovace historických vozidel
- Kov: Při výrobě strojů a pro vyrovnávání bublin a bodových svarů
- Dřevo: Příprava povrchu pro aplikaci vysoce lesklých svrchních nátěrů na MDF, dřevotřískové desky, překližky s dřevěným jádrem, dveřní křídla, nábytek atd. Nevhodné pro mastné typy dřeva
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty
Povrchy obruste
Je-li to možné, bruste polyesterový materiál za sucha z důvodu je jeho citlivosti na vodu. Pro prevenci možných reklamací vždy zajistěte správný poměr tmelu a tvrdidla. Dávkování: 5 % tvrdidla Zpracovatelnost: 30 minut při teplotě 20 °C Doba schnutí: 20–30 minut při 60 °C Brusný papír: P120–280, namáčejte teprve po dokonalém vyschnutí
Chemická báze | Polyesterová pryskyřice |
Obsah balení | 950 ml |
Barva | Šedá |
Doba zpracovatelnosti | 30 min |
Podmínky pro dobu zpracovatelnosti | při 20°C |
Min. doba vysušení | 20 min |
Max. doba vysušení | 30 min |
Podmínky pro dobu vysušení | při 60°C |
Max. teplota zpracování | 80 °C |
Max. koncentrace VOC | 99 g/l |
Max. přípustná koncentrace VOC | 250 g/l |
Podmínka pro koncentraci VOC | ChemVOCFarb |
Podmínka pro přípustnou koncentraci VOC | Kategorie výrobků 2(b) |
Max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám | 80 °C |
Přídavek tvrdidla | 5 % |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Potřebné příslušenství | Brusný papír Useit, obj. č. 0581 3... |
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!