Strojní závitník HSCo Longlife TiAlN+ s červeným kroužkem pro průchozí otvory DIN 371/376
Strojní závitník HSCo, Longlife, červený, typ B
STR. ZÁV. PR.O.-DIN371-HSCO-TIALN-ROT-M4




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Špičkový povlak TiAlN+
- Jeden z nejlepších povlaků na závitníky pro obrábění tvrdých materiálů, které jsou momentálně dostupné na trhu
- Speciálně vyvinuto pro obrábění závitů
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotám až 800 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí až 3 000 HV
- Vícevrstvé provedení s dodatečnou vrstvou maziva zajišťuje extrémně nízké hodnoty tření, nízkou přilnavost a optimální odvod třísek
Stabilní řezná hrana
Zmenšený úhel odklonu třísky stabilizuje řeznou hranu.
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Tvrdý a odolný materiál |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 3xD |
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M4 |
Stoupání | 0.7 mm |
Délka | 63 mm |
Průměr stopky | 4.5 mm |
Velikost čtyřhranu | 3.4 mm |
DIN | 371 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | TiAlN plus |
Forma | B |
Průměr jádrového otvoru | 3.3 mm |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2 (6H) |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1400 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 4 z 4 bodů |
Materiálová podskupina | Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli |
Řezné hodnoty |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)