Strojní závitník HSCo Longlife TiAlN+ s červeným kroužkem pro průchozí otvory DIN 371/376
Strojní závitník HSCo, Longlife, červený, typ B
STR. ZÁV. PR.O.-DIN371-HSCO-TIALN-ROT-M5
Obj. č. 0654730500
EAN 4056807649894
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Špičkový povlak TiAlN+
- Jeden z nejlepších povlaků na závitníky pro obrábění tvrdých materiálů, které jsou momentálně dostupné na trhu
- Speciálně vyvinuto pro obrábění závitů
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotám až 800 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí až 3 000 HV
- Vícevrstvé provedení s dodatečnou vrstvou maziva zajišťuje extrémně nízké hodnoty tření, nízkou přilnavost a optimální odvod třísek
Stabilní řezná hrana
Zmenšený úhel odklonu třísky stabilizuje řeznou hranu.
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Datové listy(X)
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Tvrdý a odolný materiál |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 3xD |
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M5 |
Stoupání | 0,8 mm |
Délka | 70 mm |
Průměr stopky | 6,0 mm |
Velikost čtyřhranu | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | TiAlN plus |
Forma | B |
Průměr jádrového otvoru | 4,2 mm |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2 (6H) |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1400 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 4 z 4 bodů |
Materiálová podskupina | Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli |
| Řezné hodnoty | ||||||||||||
| Pro rozměry M3–M5 | ||||||||||||
| Název materiálu | Pevnost v tahu | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Oceli | ||||||||||||
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Ušlechtilé oceli | ||||||||||||
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Lité kovy | ||||||||||||
| Litina | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Hardox | ≤1 400 N/mm² | 3 | 6 | 318 | 637 | 0,50 | 239 | 477 | 0,70 | 191 | 382 | 0,80 |
| Pružinové oceli | ≤1 100 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Legenda |
| vc = řezná rychlost [m/min] |
| f = posuv [mm/ot.] |
| n = otáčky [ot./min] |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
| Pro rozměr M20 | ||||||
| Název materiálu | Pevnost v tahu | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| od | do | od | do | |||
| Oceli | ||||||
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Ušlechtilé oceli | ||||||
| Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| Lité kovy | ||||||
| Litina | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,50 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| Tvrdé materiály | ||||||
| Hardox | ≤1 400 N/mm² | 3 | 6 | 48 | 95 | 2,50 |
| Pružinové oceli | ≤1 100 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| Pro rozměr M12-M16 | ||||||||||||
| Název materiálu | Pevnost v tahu | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Ušlechtilé oceli | ||||||||||||
| Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| Lité kovy | ||||||||||||
| Litina | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Hardox | ≤1 400 N/mm² | 3 | 6 | 80 | 159 | 1,75 | 68 | 136 | 2,00 | 60 | 119 | 2,00 |
| Pružinové oceli | ≤1 100 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| Pro rozměr M6-M10 | ||||||||||||
| Název materiálu | Pevnost v tahu | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≥ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Ušlechtilé oceli | ||||||||||||
| Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Lité kovy | ||||||||||||
| Litina | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,50 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Hardox | ≤1 400 N/mm² | 3 | 6 | 159 | 318 | 1,00 | 119 | 239 | 1,25 | 95 | 191 | 1,50 |
| Pružinové oceli | ≤1 100 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |