Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Strojní závitník HSCo Longlife TiAlN+ s červeným kroužkem pro průchozí otvory DIN 371/376

Strojní závitník HSCo, Longlife, červený, typ B
STR. ZÁV. PR.O.-DIN371-HSCO-TIALN-ROT-M6

Obj. č. 0654730600

EAN 4056807649900

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Strojní závitník HSCo Longlife TiAlN+ s červeným kroužkem pro průchozí otvory DIN 371/376

Obj. č. 0654730600
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
Robustní speciální závitník pro obrábění těžko obrobitelných materiálů (např. Hardox) s mimořádně vysokou pevností 1000 až 1400 N/mm² používaných např. na bagrové lžíce, nástavby na nákladní vozidla, pancéřové desky, sněžné pluhy, zemědělskou techniku atd.

Špičkový povlak TiAlN+


  • Jeden z nejlepších povlaků na závitníky pro obrábění tvrdých materiálů, které jsou momentálně dostupné na trhu

  • Speciálně vyvinuto pro obrábění závitů

  • Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotám až 800 °C

  • Povlak s velmi vysokou tvrdostí až 3 000 HV

  • Vícevrstvé provedení s dodatečnou vrstvou maziva zajišťuje extrémně nízké hodnoty tření, nízkou přilnavost a optimální odvod třísek


Stabilní řezná hrana


Zmenšený úhel odklonu třísky stabilizuje řeznou hranu.



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění
  • Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

  • Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.

Typ závitu

M

Obráběné materiály

Tvrdý a odolný materiál

Typ otvoru

Otvor svůlí ≤ 3xD

Vhodné pro typ stroje

Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závitu x jmenovitý průměr

M6

Stoupání

1,0 mm

Délka

80 mm

Průměr stopky

6,0 mm

Velikost čtyřhranu

4,9 mm

DIN

371

Řezný materiál

HSCo

Povrch

TiAlN plus

Forma

B

Průměr jádrového otvoru

5,0 mm

Tvar dříku

Válcový tvar se čtyřhranem

Tolerance pro závitníky

ISO 2 (6H)

Vhodné pro pevnost v tahu až

1400 N/mm²

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kalibrace (bodový systém)

4 z 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Chování při řezání (bodový systém)

4 z 4 bodů

Tvorba třísek (systém bodů)

4 z 4 bodů

Materiálová podskupina

Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli

Řezné hodnoty
Pro rozměry M3–M5
Název materiálu Pevnost v tahu M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≥ 1 000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≥ 1 000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Ušlechtilé oceli
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Lité kovy
Litina ≤ 300 HB 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Tvrdé materiály
Hardox ≤1 400 N/mm² 3 6 318 637 0,50 239 477 0,70 191 382 0,80
Pružinové oceli ≤1 100 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro rozměr M20
Název materiálu Pevnost v tahu M20
vc n f
od do od do
Oceli
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≥ 1 000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≥ 1 000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Ušlechtilé oceli
Speciální slitiny ≤1 200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
Lité kovy
Litina ≤ 300 HB 8 10 127 159 2,50
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 6 8 95 127 2,50
Tvrdé materiály
Hardox ≤1 400 N/mm² 3 6 48 95 2,50
Pružinové oceli ≤1 100 N/mm² 6 8 95 127 2,50
Pro rozměr M12-M16
Název materiálu Pevnost v tahu M12 M14 M16
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≥ 1 000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≥ 1 000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Ušlechtilé oceli
Speciální slitiny ≤1 200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
Lité kovy
Litina ≤ 300 HB 8 10 212 265 1,75 182 227 2,00 159 199 2,00
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Tvrdé materiály
Hardox ≤1 400 N/mm² 3 6 80 159 1,75 68 136 2,00 60 119 2,00
Pružinové oceli ≤1 100 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Pro rozměr M6-M10
Název materiálu Pevnost v tahu M6 M8 M10
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≥ 1 000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≥ 1 000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Ušlechtilé oceli
Speciální slitiny ≤1 200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Lité kovy
Litina ≤ 300 HB 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25 255 318 1,50
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Tvrdé materiály
Hardox ≤1 400 N/mm² 3 6 159 318 1,00 119 239 1,25 95 191 1,50
Pružinové oceli ≤1 100 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace