Strojní závitník HSCo Multi Longlife pro průchozí otvory DIN 371/376
Strojní závitník HSCo, Multi Longlife, typ B
STR. ZÁV. PRŮCH. OTV.-HSCO-MULTI-LL-M12


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající výkon a hospodárnost
- Až 12x delší životnost a až o 150 % vyšší rychlost řezání než u běžných strojních závitníků bez povrchové úpravy
- Až 9x delší životnost a až o 50 % vyšší rychlost řezání než u běžných strojních závitníků s povrchovou úpravou TiN
- Vynikající odvod třísek, zabraňuje jejich hromadění
Vícevrstvá povrchová úprava Magma
- Vícevrstvé provedení zajišťuje nižší hodnoty tření, nízkou přilnavost a optimální odvod třísek
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotám až 800 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 000 HV
Optimální přilnavost povlaku a snížené riziko zlomení nástroje
Extra homogenní zaoblení řezných hran zajišťuje v porovnání s běžnými strojními závitníky vysoce spolehlivou aplikaci a ještě delší životnost.
Lze použít spolehlivě téměř na všech materiálech
Nově vyvinutá geometrie nástroje se sníženým úhlem odklonu třísky a optimalizovaným úhlem podbroušení a mikrogeometrií
Přídavek ve směru X pro delší životnost a vyšší spolehlivost procesu
Ideální pro náročné obrábění a sériovou výrobu s vysokým počtem závitů
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 3xD |
Vhodné pro typ stroje | Stacionární vrtačka, Frézovací/vrtací střed |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M12 |
Stoupání | 1.75 mm |
Délka | 110 mm |
Průměr stopky | 9.0 mm |
Velikost čtyřhranu | 7.0 mm |
DIN | 376 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | Vícevrstvý povlak Magma |
Forma | B |
Průměr jádrového otvoru | 10.2 mm |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2X (6HX) |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 4 z 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!