Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Strojní závitník HSCo Multi Longlife pro slepé otvory DIN 371/376

Strojní závitník HSCo, Multi Longlife, typ C
STR. ZÁV. SLEP. OTV.-HSCO-MULTI-LL-M10

Obj. č. 0658841000

EAN 4062856140480

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Strojní závitník HSCo Multi Longlife pro slepé otvory DIN 371/376

Obj. č. 0658841000
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
Vysoce výkonný závitník Longlife s vícevrstvou povrchovou úpravou Magma pro spolehlivé a ekonomické řezání závitů v sériové výrobě téměř ve všech materiálech, jako jsou konvenční oceli, nerezové oceli (např. V2A, V4A), titan, žáruvzdorné a vysokopevnostní oceli o síle až 1200 N/mm2 a lité materiály. Vhodné i pro neželezné kovy, jako je hliník, slitiny hliníku, mosaz, měď a bronz.

Vynikající výkon a hospodárnost


  • Až 12x delší životnost a až o 150 % vyšší rychlost řezání než u běžných strojních závitníků bez povrchové úpravy

  • Až 9x delší životnost a až o 50 % vyšší rychlost řezání než u běžných strojních závitníků s povrchovou úpravou TiN

  • Vynikající odvod třísek, zabraňuje jejich hromadění


Vícevrstvá povrchová úprava Magma


  • Vícevrstvé provedení zajišťuje nižší hodnoty tření, nízkou přilnavost a optimální odvod třísek

  • Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotám až 800 °C

  • Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 000 HV


Optimální přilnavost povlaku a snížené riziko zlomení nástroje


Extra homogenní zaoblení řezných hran zajišťuje v porovnání s běžnými strojními závitníky vysoce spolehlivou aplikaci a ještě delší životnost.



Lze použít spolehlivě téměř na všech materiálech


Nově vyvinutá geometrie nástroje se sníženým úhlem odklonu třísky a optimalizovaným úhlem podbroušení a mikrogeometrií



Přídavek ve směru X pro delší životnost a vyšší spolehlivost procesu



Ideální pro náročné obrábění a sériovou výrobu s vysokým počtem závitů



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění
  • Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva

  • Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ závitu

M

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 2.5xD

Vhodné pro typ stroje

Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závitu x jmenovitý průměr

M10

Stoupání

1,5 mm

Délka

100 mm

Průměr stopky

10,0 mm

Velikost čtyřhranu

8,0 mm

DIN

371

Řezný materiál

HSCo

Povrch

Vícevrstvý povlak Magma

Forma

C

Průměr jádrového otvoru

8,5 mm

Úhel šroubovice

45° (pravý)

Tvar dříku

Válcový tvar se čtyřhranem

Tolerance pro závitníky

ISO 2X (6HX)

Vhodné pro pevnost v tahu až

1200 N/mm²

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kalibrace (bodový systém)

4 z 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Chování při řezání (bodový systém)

4 z 4 bodů

Tvorba třísek (systém bodů)

4 z 4 bodů

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty

Řezné hodnoty pro strojní závitníky HSCo Longlife
Pro rozměry M3–M5
Název materiálu Pevnost v tahu M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Litina ≤ 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Nerezové oceli ≤1200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Speciální slitiny ≤1200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Hardox ≤1400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Pružinové oceli ≤1100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Hliník ≤450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Lité slitiny hliníku ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Řezné hodnoty pro strojní závitníky HSCo Longlife
Pro rozměr M20
Název materiálu Pevnost v tahu M20
vc n f
od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Litina ≤ 300 HB 10 15 159 239 2,50
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 8 12 127 191 2,50
Nerezové oceli ≤1200 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Speciální slitiny ≤1200 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Hardox ≤1400 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Pružinové oceli ≤1100 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Hliník ≤450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Lité slitiny hliníku ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1000 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Řezné hodnoty pro strojní závitníky HSCo Longlife
Pro rozměr M12-M16
Název materiálu Pevnost v tahu M12 M14 M16
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Litina ≤ 300 HB 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 8 12 212 318 1,75 182 273 2,00 159 239 2,00
Nerezové oceli ≤1200 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Speciální slitiny ≤1200 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Hardox ≤1400 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Pružinové oceli ≤1100 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Hliník ≤450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Lité slitiny hliníku ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1000 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Řezné hodnoty pro strojní závitníky HSCo Longlife
Pro rozměr M6-M10
Název materiálu Pevnost v tahu M6 M8 M10
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1 000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Litina ≤ 300 HB 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB 8 12 424 637 1,00 318 477 1,25 255 382 1,50
Nerezové oceli ≤1200 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Speciální slitiny ≤1200 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Hardox ≤1400 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Pružinové oceli ≤1100 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Hliník ≤450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Lité slitiny hliníku ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1000 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Chladící mazivo Cut+Cool Ultra HD

CUTPLUSCOOL-ULTRA-HD-CHL.A.MAZ.EMUL.5L

Kvalitní polosyntetické chladicí mazivo. Vhodné zejména pro obtížně obrobitelné materiály.
x 1 ks
Chladící mazivo Cut+Cool Ultra HD

CUTPLUSCOOL-ULTRA-HD-CHL.A.MAZ.EMUL. 20L

Kvalitní polosyntetické chladicí mazivo. Vhodné zejména pro obtížně obrobitelné materiály.