Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Strojní závitník HSCo NeoTap, modrá barva, pro průchozí otvory, DIN 371/376

Strojní závitník HSCo NeoTap, modrý
STR.ZÁV.-PR.OTV.-HSCO-NEOTAP-MODRÝ-M8

Obj. č. 0653700800

EAN 4065746721639

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Strojní závitník HSCo NeoTap, modrá barva, pro průchozí otvory, DIN 371/376

Obj. č. 0653700800
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
Inovativní specialista k rozsáhlému univerzálnímu použití pro oceli s pevností až 1 200 N/mm².

Nově vyvinutá geometrie kombinující levou šroubovici a šroubovicový hrot


Optimalizovaný, spolehlivý odvod třísek



Homogenizovaná struktura povrchu díky nejnovějšímu procesu konečných úprav


Vynikající odvod třísek



Až o 30 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků



Geometrie řezných hran přesně uzpůsobená ocelovým materiálům



K dispozici výhradně od společnosti Würth



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění

Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Před obrácením závitníku je nutné zcela vytáhnout šroubovicový hrot nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.

Typ závitu

M

Obráběné materiály

Ocel

Typ otvoru

Otvor svůlí ≤ 3xD

Vhodné pro typ stroje

Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závitu x jmenovitý průměr

M8

Stoupání

1,25 mm

Délka

90 mm

Průměr stopky

8,0 mm

Velikost čtyřhranu

6,2 mm

DIN

371

Řezný materiál

HSCo

Povrch

Základní

Forma

D

Průměr jádrového otvoru

6,8 mm

Tvar dříku

Válcový tvar se čtyřhranem

Tolerance pro závitníky

ISO 2X (6HX)

Vhodné pro pevnost v tahu až

1200 N/mm²

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kalibrace (bodový systém)

4 z 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Chování při řezání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Tvorba třísek (systém bodů)

3 ze 4 bodů

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli

Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Řezné hodnoty
Pro rozměr M2-M3
Označení materiálu Pevnost v tahu vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Oceli < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Oceli < 1 000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Oceli < 1 200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Řezné hodnoty
Pro M24-M30
Označení materiálu Pevnost v tahu vc M24 M30
n f n f
od do od do od do
Oceli
Oceli < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Oceli < 1 000 N/mm² 10 15 133 199 3 106 159 3,5
Oceli < 1 200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Řezné hodnoty
Pro M14-M20
Označení materiálu Pevnost v tahu vc M14 M16 M20
n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Oceli < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Oceli < 1 000 N/mm² 10 15 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Oceli < 1 200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Řezné hodnoty
Pro M8-M12
Označení materiálu Pevnost v tahu vc M8 M10 M12
n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Oceli < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Oceli < 1 000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Oceli < 1 200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Řezné hodnoty
Pro M4-M6
Označení materiálu Pevnost v tahu vc M4 M5 M6
n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Oceli < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Oceli < 1 000 N/mm² 10 15 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Oceli < 1 200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění