Strojní závitník HSCo VaryTap, modrá barva, pro slepé otvory, DIN 371/376
Strojní závitník HSCo VaryTap, modrý
STR.ZÁV.-SL.OTV.-HSCO-VARYTAP-MODRÝ-M3




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nově vyvinutá geometrie Vario
Optimalizovaný odvod třísek, zabraňuje jejich hromadění
Optimalizovaná příprava řezné hrany díky vícestupňovému dokončovacímu procesu
Vynikající odvod třísek a dokonale přesné závity
Šikmá závitová část
Snížené riziko prasknutí nástroje během stahování
Geometrie řezných hran přesně uzpůsobená ocelovým materiálům
Až o 30 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Ocel |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2.5xD |
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M3 |
Stoupání | 0.5 mm |
Délka | 56 mm |
Průměr stopky | 3.5 mm |
Velikost čtyřhranu | 2.7 mm |
DIN | 371 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | Základní |
Forma | C |
Průměr jádrového otvoru | 2.5 mm |
Úhel šroubovice | 45° Vario |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2X (6HX) |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 3 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli |
Řezné hodnoty |
Řezné hodnoty |
Řezné hodnoty |
Řezné hodnoty |
Řezné hodnoty |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!