Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Strojní závitník HSCo VaryTap, zelená barva, pro slepé otvory, DIN 371/376

Strojní závitník HSCo VaryTap, zelený
STR.ZÁV.-SL.OTV.-HSCO-VARYTAP-ZELENÝ-M4

Obj. č. 0655800400

EAN 4065746721462

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Strojní závitník HSCo VaryTap, zelená barva, pro slepé otvory, DIN 371/376

Obj. č. 0655800400
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
Inovativní speciální vrták pro opracování legované a vysoce legované oceli (nerezová ocel) a rovněž korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí. Vhodné i pro opracování běžných ocelových materiálů s pevností až 1 200 N/mm².

Nově vyvinutá geometrie Vario


Optimalizovaný odvod třísek, zabraňuje jejich hromadění



Optimalizovaná příprava řezné hrany díky vícestupňovému dokončovacímu procesu


Vynikající odvod třísek a dokonale přesné závity



Extra dlouhá drážka


Optimalizovaný přívod chladicí kapaliny a odstraňování třísek pro hluboké závity



Šikmá závitová část


Snížené riziko prasknutí nástroje během stahování



Geometrie řezných hran přesně přizpůsobená nerezové oceli



Až o 50 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků



K dispozici výhradně od společnosti Würth



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění

Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ závitu

M

Obráběné materiály

Nerezová ocel, Ocel

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 2.5xD

Vhodné pro typ stroje

Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závitu x jmenovitý průměr

M4

Stoupání

0,7 mm

Délka

63 mm

Průměr stopky

4,5 mm

Velikost čtyřhranu

3,4 mm

DIN

371

Řezný materiál

HSCo

Povrch

Základní

Forma

C

Průměr jádrového otvoru

3,3 mm

Úhel šroubovice

45° Vario

Tvar dříku

Válcový tvar se čtyřhranem

Tolerance pro závitníky

ISO 2X (6HX)

Vhodné pro pevnost v tahu až

1200 N/mm²

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kalibrace (bodový systém)

4 z 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Chování při řezání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Tvorba třísek (systém bodů)

3 ze 4 bodů

Materiálová podskupina

Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli

Řezné hodnoty
Pro rozměry M3–M5
Označení materiálu Pevnost v tahu vc M3 M4 M5
n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Oceli < 850 N/mm² 8 10 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Oceli < 1 000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Oceli < 1 200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Nerezové oceli
Nerezové oceli < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Nerezové oceli > 850 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou pouze referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Řezné hodnoty
Pro rozměr M20
Označení materiálu Pevnost v tahu vc M20
n f
od do od do
Oceli
Oceli < 850 N/mm² 8 10 127 159 2,5
Oceli < 1 000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Oceli < 1 200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Nerezové oceli
Nerezové oceli < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Nerezové oceli > 850 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Řezné hodnoty
Pro rozměr M12-M16
Označení materiálu Pevnost v tahu vc M12 M14 M16
n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Oceli < 850 N/mm² 8 10 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Oceli < 1 000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Oceli < 1 200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Nerezové oceli
Nerezové oceli < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Nerezové oceli > 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Řezné hodnoty
Pro rozměr M6-M10
Označení materiálu Pevnost v tahu vc M6 M8 M10
n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Oceli < 850 N/mm² 8 10 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Oceli < 1 000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Oceli < 1 200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Nerezové oceli
Nerezové oceli < 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Nerezové oceli > 850 N/mm² 4 6 212 382 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace