Strojní závitník HSCo, modrý kroužek, průchozí otvor, DIN 371/376
Stroj. závitn. HSCo, průch. otv., tv. B, mod. kr.
STROJNÍ ZÁVITNÍK M8 HSCO, MODRÝ PR.



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Řezná geometrie přesně uzpůsobená ocelovým materiálům
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Ocel |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 3xD |
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M8 |
Stoupání | 1,25 mm |
Délka | 90 mm |
Průměr stopky | 8,0 mm |
Velikost čtyřhranu | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | Základní |
Forma | B |
Průměr jádrového otvoru | 6,8 mm |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2 (6H) |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 850 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 2 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!