Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Strojní závitník HSCo, žlutý kroužek, hliníkový profil, slepý otvor DIN 371/376

Strojní závitník HSCo, žlutý, tvar C
ZÁVITNÍK STROJNÍ M10 HSCO, ŽLUTÝ

Obj. č. 0656010

EAN 4011231543118

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Strojní závitník HSCo, žlutý kroužek, hliníkový profil, slepý otvor DIN 371/376

Obj. č. 0656010
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
Profesionální nástroj pro obrábění hliníku a slitin hliníku (≤ 10 % silikonu). Vhodné i pro materiály, jako jsou plasty, zinek a měď s dlouhou třískou.

Geometrie řezání hran přesně uzpůsobená hliníkovým materiálům


Zvětšená plocha třísky a větší stoupání šroubovice



Snížené riziko vylamování na břitech nástroje


Optimalizovaná mikro-geometrie



Vynikající odvod třísek


Hladký povrch u holého provedení minimalizuje přilnavost materiálu a zajišťuje vynikající odvod třísek.



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění
  • Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

  • Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na hliník a slitiny Cu a Al.

Typ závitu

M

Obráběné materiály

Neželezný kov

Typ otvoru

Slepý otvor ≤ 2.5xD

Vhodné pro typ stroje

Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závitu x jmenovitý průměr

M10

Stoupání

1,5 mm

Délka

100 mm

Průměr stopky

10,0 mm

Velikost čtyřhranu

8,0 mm

DIN

371

Řezný materiál

HSCo

Povrch

Základní

Forma

C

Průměr jádrového otvoru

8,5 mm

Úhel šroubovice

45° (pravý)

Tvar dříku

Válcový tvar se čtyřhranem

Tolerance pro závitníky

ISO 2 (6H)

Vhodné pro pevnost v tahu až

1000 N/mm²

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kalibrace (bodový systém)

4 z 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Chování při řezání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Tvorba třísek (systém bodů)

4 z 4 bodů

Materiálová podskupina

Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty

Řezné hodnoty
Pro rozměry M3–M5
Název materiálu Pevnost v tahu M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Neželezné kovy
Hliník a slitiny hliníku ≤450 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si ≤600 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1 000 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Plasty, duroplasty 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Plasty, termoplasty 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro rozměr M20
Název materiálu Pevnost v tahu M20
vc n f
od do od do
Neželezné kovy
Hliník a slitiny hliníku ≤450 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si ≤600 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1 000 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Plasty, duroplasty 6 8 95 127 2,50
Plasty, termoplasty 6 8 95 127 2,50
Pro rozměr M12-M16
Název materiálu Pevnost v tahu M12 M14 M16
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Neželezné kovy
Hliník a slitiny hliníku ≤450 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si ≤600 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1 000 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Plasty, duroplasty 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Plasty, termoplasty 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Pro rozměr M6-M10
Název materiálu Pevnost v tahu M6 M8 M10
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Neželezné kovy
Hliník a slitiny hliníku ≤450 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si ≤600 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1 000 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Plasty, duroplasty 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Plasty, termoplasty 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace