Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Strojní závitník Strojní závitník HSCo se žlutým kroužkem pro průchozí otvory, DIN 371/376, profesionální hliníkový

Stroj. závitn. HSCo, průch. otv., tv. B, žlu. kr.
STROJNÍ ZÁVITNÍK M10 HSCO, ŽLUTÝ PR.

Obj. č. 065610

EAN 4011231543408

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Strojní závitník Strojní závitník HSCo se žlutým kroužkem pro průchozí otvory, DIN 371/376, profesionální hliníkový

Obj. č. 065610
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
Profesionální nástroj pro obrábění hliníku a slitin hliníku (≤ 10 % silikonu). Vhodné i pro materiály, jako jsou plasty, zinek a měď s dlouhou třískou.

Geometrie řezání hran přesně uzpůsobená hliníkovým materiálům



Snížené riziko vylamování na břitech nástroje


Optimalizovaná mikro-geometrie



Vynikající odvod třísek


Lamač a hladký povrch u holého provedení minimalizuje přilnavost materiálu a zajišťuje vynikající odvod třísek.



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění
  • Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

  • Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Před obrácením závitníku je naprosto nezbytné odstranit z vrtaného otvoru celý lamač nástroje. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.

Typ závitu

M

Obráběné materiály

Neželezný kov

Typ otvoru

Otvor svůlí ≤ 3xD

Vhodné pro typ stroje

Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závitu x jmenovitý průměr

M10

Stoupání

1,5 mm

Délka

100 mm

Průměr stopky

10,0 mm

Velikost čtyřhranu

8,0 mm

DIN

371

Řezný materiál

HSCo

Povrch

Základní

Forma

B

Průměr jádrového otvoru

8,5 mm

Tvar dříku

Válcový tvar se čtyřhranem

Tolerance pro závitníky

ISO 2 (6H)

Vhodné pro pevnost v tahu až

1000 N/mm²

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kalibrace (bodový systém)

4 z 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Chování při řezání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Tvorba třísek (systém bodů)

4 z 4 bodů

Materiálová podskupina

Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty

Řezné hodnoty
Pro rozměry M3–M5
Název materiálu Pevnost v tahu M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Neželezné kovy
Hliník a slitiny hliníku ≤450 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si ≤600 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1 000 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Plasty, duroplasty 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Plasty, termoplasty 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro rozměr M20
Název materiálu Pevnost v tahu M20
vc n f
od do od do
Neželezné kovy
Hliník a slitiny hliníku ≤450 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si ≤600 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1 000 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Plasty, duroplasty 6 8 95 127 2,50
Plasty, termoplasty 6 8 95 127 2,50
Pro rozměr M12-M16
Název materiálu Pevnost v tahu M12 M14 M16
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Neželezné kovy
Hliník a slitiny hliníku ≤450 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si ≤600 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1 000 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Plasty, duroplasty 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Plasty, termoplasty 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Pro rozměr M6-M10
Název materiálu Pevnost v tahu M6 M8 M10
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Neželezné kovy
Hliník a slitiny hliníku ≤450 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si ≤600 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nízko legovaná měď ≤400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1 000 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Plasty, duroplasty 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Plasty, termoplasty 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace