Strojní závitník Strojní závitník HSCo se žlutým kroužkem pro průchozí otvory, DIN 371/376, profesionální hliníkový
Stroj. závitn. HSCo, průch. otv., tv. B, žlu. kr.
STROJNÍ ZÁVITNÍK M8 HSCO, ŽLUTÝ PR.
Obj. č. 06568
EAN 4011231543651
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Geometrie řezání hran přesně uzpůsobená hliníkovým materiálům
Snížené riziko vylamování na břitech nástroje
Optimalizovaná mikro-geometrie
Vynikající odvod třísek
Lamač a hladký povrch u holého provedení minimalizuje přilnavost materiálu a zajišťuje vynikající odvod třísek.
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Datové listy(X)
Před obrácením závitníku je naprosto nezbytné odstranit z vrtaného otvoru celý lamač nástroje. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 3xD |
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M8 |
Stoupání | 1,25 mm |
Délka | 90 mm |
Průměr stopky | 8,0 mm |
Velikost čtyřhranu | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | Základní |
Forma | B |
Průměr jádrového otvoru | 6,8 mm |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2 (6H) |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 4 z 4 bodů |
Materiálová podskupina | Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty |
| Řezné hodnoty | ||||||||||||
| Pro rozměry M3–M5 | ||||||||||||
| Název materiálu | Pevnost v tahu | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Neželezné kovy | ||||||||||||
| Hliník a slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤600 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Nízko legovaná měď | ≤400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤1 000 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Plasty, duroplasty | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| Plasty, termoplasty | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| Legenda |
| vc = řezná rychlost [m/min] |
| f = posuv [mm/ot.] |
| n = otáčky [ot./min] |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
| Pro rozměr M20 | ||||||
| Název materiálu | Pevnost v tahu | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| od | do | od | do | |||
| Neželezné kovy | ||||||
| Hliník a slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤600 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Nízko legovaná měď | ≤400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤1 000 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Plasty, duroplasty | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| Plasty, termoplasty | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| Pro rozměr M12-M16 | ||||||||||||
| Název materiálu | Pevnost v tahu | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Neželezné kovy | ||||||||||||
| Hliník a slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤600 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Nízko legovaná měď | ≤400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤1 000 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Plasty, duroplasty | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| Plasty, termoplasty | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| Pro rozměr M6-M10 | ||||||||||||
| Název materiálu | Pevnost v tahu | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Neželezné kovy | ||||||||||||
| Hliník a slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤600 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Nízko legovaná měď | ≤400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤1 000 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Plasty, duroplasty | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |
| Plasty, termoplasty | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |