Strojní závitník pro závitové vložky W.TEC® INSERT COIL – vyrobeno z materiálu HSCo, tvar B
Závitník HSCo, tvar B
ZÁVITNÍK TYP B-W.TEC-HSCO-M12X1,75
Obj. č. 4625000069
EAN 4046777804461
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
Pro průchozí otvory
Strojní závitník pro vytvoření vstupního závitu pro drátové závitové vložky W.TEC® Insert Coil.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Vhodné pro oceli až do 750 N/mm²
- Vhodné pro průchozí otvory
- Lze použít pro malé až střední sériové výroby
Materiál | Rychlořezná ocel s 5% obsahem kobaltu |
Forma | B |
Třída tolerance | Úprava 6H |
Vhodné pro závitovou vložku | M12 |
Průměr závitu | 14,27 mm |
Délka závitu | 30 mm |
Průměr jádrového otvoru | 12,4 mm |
Délka naříznutí | 7 mm |
Délka | 95 mm |
Typ adaptéru | Hranol |
Šířka čtyřhranu | 9 mm |
Průměr stopky | 11,2 mm |