Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Strojní závitník pro závitové vložky W.TEC® INSERT COIL – vyrobeno z materiálu HSCo, tvar B

Závitník HSCo, tvar B
ZÁVITNÍK TYP B-W.TEC-HSCO-M6X1,0

Obj. č. 4625000061

EAN 4046777804430

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Strojní závitník pro závitové vložky W.TEC® INSERT COIL – vyrobeno z materiálu HSCo, tvar B

Obj. č. 4625000061
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
Pro průchozí otvory
Strojní závitník pro vytvoření vstupního závitu pro drátové závitové vložky W.TEC® Insert Coil.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vhodné pro oceli až do 750 N/mm²

  • Vhodné pro průchozí otvory

  • Lze použít pro malé až střední sériové výroby

Materiál

Rychlořezná ocel s 5% obsahem kobaltu

Forma

B

Třída tolerance

Úprava 6H

Vhodné pro závitovou vložku

M6

Průměr závitu

7,3 mm

Délka závitu

22 mm

Průměr jádrového otvoru

6,3 mm

Délka naříznutí

4 mm

Délka

72 mm

Typ adaptéru

Hranol

Šířka čtyřhranu

6,3 mm

Průměr stopky

8 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace