Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Strojní závitník pro závitové vložky W.TEC® INSERT COIL – vyrobeno z materiálu HSCo, tvar B

Závitník HSCo, tvar B
ZÁVITNÍK TYP B-W.TEC-HSCO-M8X1,25

Obj. č. 4625000064

EAN 4046777804447

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Strojní závitník pro závitové vložky W.TEC® INSERT COIL – vyrobeno z materiálu HSCo, tvar B

Obj. č. 4625000064
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
Pro průchozí otvory
Strojní závitník pro vytvoření vstupního závitu pro drátové závitové vložky W.TEC® Insert Coil.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vhodné pro oceli až do 750 N/mm²

  • Vhodné pro průchozí otvory

  • Lze použít pro malé až střední sériové výroby

Materiál

Rychlořezná ocel s 5% obsahem kobaltu

Forma

B

Třída tolerance

Úprava 6H

Vhodné pro závitovou vložku

M8

Průměr závitu

9,62 mm

Délka závitu

24 mm

Průměr jádrového otvoru

8,3 mm

Délka naříznutí

5 mm

Délka

80 mm

Typ adaptéru

Hranol

Šířka čtyřhranu

8 mm

Průměr stopky

10 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace