Strojní závitník pro závitové vložky W.TEC® INSERT COIL – vyrobeno z materiálu HSCo, tvar C
Závitník, HSCo, tvar C
ZÁVITNÍK TYP C-W.TEC-HSCO-M8X1,25
Obj. č. 4625000082
EAN 4046777804621
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
Pro slepé otvory
Strojní závitník pro vytvoření vstupního závitu pro drátové závitové vložky W.TEC® Insert Coil.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Vhodné pro oceli až do 750 N/mm²
- Vhodné pro slepé otvory
- Lze použít pro malé až střední sériové výroby
Materiál | Rychlořezná ocel s 5% obsahem kobaltu |
Forma | C |
Třída tolerance | Úprava 6H |
Vhodné pro závitovou vložku | M8 |
Průměr závitu | 9,62 mm |
Délka závitu | 34 mm |
Průměr jádrového otvoru | 8,3 mm |
Délka naříznutí | 2,5 mm |
Délka | 77 mm |
Typ adaptéru | Hranol |
Šířka čtyřhranu | 7,1 mm |
Průměr stopky | 9,6 mm |