Suchá řezačka dlaždic WMC 75
Suchá řezačka dlaždic WMC 75
ŘEZAČKA NA OBKLADAČKY TS 75


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vyrobeno z nerezové oceli a hliníku
- Jednoduchá údržba a dlouhá životnost
Praktické měřicí zařízení
- Pro přesné opakované podélné i příčné řezy
Rozrušovací síla 1500 kg
- Na keramické dlaždice o tloušťce 6 až 20 mm
Velký hliníkový stůl
- Na dlaždice o rozměrech do 750 x 750 mm, úhlopříčné řezy při délce strany do 530 mm
Vynikající přesnost řezu díky přesnému vedení
- Přesný řez bez výrazné námahy
Délka x šířka | 950 x 320 mm |
Řezná délka | 750 mm |
Datové listy(X)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!