Sufitová žárovka
Festoon bulb, vehicle, standard
ŽÁROVKA 12V 5W
Obj. č. 07201711
EAN 4045727190258
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
Ověřená kvalita OEM pro standardní použití
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Pro automobily
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Výkon | 5 W |
Délka (A) | 35 mm |
Max. šířka skleněné žárovky | 11 mm |
Délka kontaktu | 3,5 mm |
Označení patice | SV8,5-8 |