Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Svářečská kukla Solar s autom. ztmavením UK Solar 9-13

Svář. kukla Solar s autom. ztmavením
SVÁŘKUKL-SOLAR-AUTO-ČERNÁ-(9-13)

Obj. č. 0984700200

EAN 4045989734856

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Svářečská kukla Solar s autom. ztmavením UK Solar 9-13

Obj. č. 0984700200
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
Ideal for all applications using a variety of welding processes
  • Ideální pro všechny aplikace s různými svářecími procesy

  • Automatický režim pro individualizované a autom. přizpůsobení úrovně ochrany

  • Ergonomicky navržená skořepina helmy: perfektně chrání čelo, temeno a krk.

  • Lehká a vysoce komfortní

  • Konstrukce odpuzující kouř

  • Chrání před okujemi a žárem a při stropním svařování

  • Komfortní hlavové upnutí nastavitelné ve 4 směrech (výška, šířka, úhel a podélný směr)

  • Polstrovaný potící pásek
Upozornění

Pozor: Není vhodná pro laserové sváření ani sváření plamenem

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Všechny postupy elektrického svařování: Elektrodové svařování, MIG, MAG/CO2, svařování s tavidlovým jádrem, svařování TIG, plazmové svařování.

Deaktivovaná světelná propustnost

0 - nehodí se

Aktivovaná světelná propustnost

Stupeň ochrany 9-13

Šířka kazety x výška kazety x tloušťka kazety

110 x 90 x 9 mm

Šířka zorného pole x výška zorného pole

98 x 44 mm

Dodávka energie

Solární články, bez výměny akumulátorů

Ochrana proti ultrafialovému a infračervenému záření

Permanentně zaručeno

Min./max. teplotní podmínky

-10 až 55 °C

Stupeň krytí

0 - nehodí se

Normy

EN 166

Materiál

Nylon (polyamid)

Spínací čas tmavé-světlé min./max.

0,25-0,8 ms

Rychlé zpoždění otvírání

0 - nehodí se

Barva

Černá

Spínací čas tmavé-světlé min.

0,25 ms

Hmotnost výrobku (na kus)

915,000 g

Spínací čas světlé-tmavé

0,3 ms

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vnější sklo pro kuklu Solar

PŘ-SKLO-SVÁŘKUKL-P.0984700200

x 5 ks
Vnitřní sklo pro Solar

PŘ. VNITŘNÍ SKLO PRO 0984700200

x 5 ks