Svařovací deska Část 1 – krátké provedení, typ SP
DIN 3015-1 krátká, SP ocel pozinkovaná poniklovaná
NAVAŘ-DESKA-DIN3015-1-SP-W3-VE3
Obj. č. 0599010301
EAN 4024835630184
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
DIN 3015-1 svařovací deska krátká, zinek/nikl
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitá velikost | 3 |
Jmenovitá hodnota podle normy DIN | 3 |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d6) | M6 |
Délka (l2) | 50 mm |
Šířka (b1) | 30 mm |
Tloušťka (s2) | 3 mm |
Vzdálenost otvorů (e1) | 33 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZNNI |