Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Svařovací deska Část 2 – jednoduché provedení, typ SPAL

DIN 3015-2, jednotl. SPAL ocel, fosfátovaná
NAVAŘ-DESKA-DIN3015-2-SPAL-W2-VE4S/2

Obj. č. 0599020200

EAN 4038898169468

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Svařovací deska Část 2 – jednoduché provedení, typ SPAL

Obj. č. 0599020200

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

DIN 3015-2 svař. deska, jedn., ocel, fosfátovaná
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitá velikost

4S

Jmenovitá hodnota podle normy DIN

2

Druh závitu x jmenovitý průměr (d6)

M10

Délka (l2)

86 mm

Šířka (b1)

30 mm

Tloušťka (s2)

8 mm

DIN

3015–2

Materiál

Ocel

Povrch

PHR

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace