Svařovací nástavce Pro acetylen
Zahnutý nástavec hořáku pro acetylen
SVAREVNST-(1,0-2,0MM)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tloušťka materiálu mm/spojovací závit
- 0,5–6,0 mm = M 10 x 1,5
- 6,0–14,0 mm = M 12 x 1,5
Min./max. tloušťka materiálu | 1,0-2,0 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 161.000 g |
Min. tloušťka materiálu | 1.0 mm |
Max. tloušťka materiálu | 2.0 mm |
Datové listy(X)