Svařovací sprej Plus
Svařovací sprej Plus
SVÁŘECÍ SPREJ PLUS 20L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zabraňuje připečení strusky při svařování na nerezové oceli, oceli a dalších kovech a na hrotech svařovacích hořáků
Přispívá k optimálním výsledkům při sváření. Zabraňuje vzniku koroze
Chladicí účinek
Při svařování nerezové oceli dochází k omezení barevných změn
Neobsahuje silikon
Negativně neovlivňuje následné úpravy, jako je např. lakování
Obsah se shoduje s přírodními látkami
- Neobsahuje uhlovodíky a jiná rozpouštědla
- Tenký film působí současně jako dočasná ochrana proti korozi
Zbytky svařovacího spreje lze snadno odstranit
Následně umožňuje snadné pozinkování a lakování
Uvolňovací prostředky je nutno vždy nanášet v omezeném rozsahu. To je nezbytné k tomu, aby se netvořily póry v materiálu svaru a vodíková prasknutí v jemné oceli a pod kritickým napětím. Před pozinkováním je nutné důkladně odstranit zbytky svařovacího spreje na obrobcích pomocí účinného montážního čističe nebo vysokotlakého čističe.
Tyto informace jsou pouze doporučeními založenými na našich zkušenostech. Je nutné provést předběžné testování.
Datové listy(X)
- Svařování nerezové oceli, oceli a dalších kovů
- Ochrana svařovacích hrotů a příslušenství pro svařování
- Konstrukce vozidel, speciální konstrukce, ocelové konstrukce, konstrukce kontejnerů a kotlů, konstrukce jeřábů, automobilový a dodavatelský průmysl a další kovozpracující průmysl
- Pro laserové řezání: Zabraňuje tvorbě strusky tam, kde laser proniká materiálem. Stopy prášku na vnitřní straně lze snadněji odstranit. Řezné hrany jsou čisté a není nutné provádět žádné další úpravy
Obsah balení | 20 l |
Barva | Bezbarvý |
Provedení | Kanystr |
Chemická báze | Vodní tenzid |
Hustota | 1 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Hodnota pH | 8,6 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!