Svěrka na stavbu teras
SVĚRKA PRO MONTÁŽ TERAS. PALUBEK-450MM
Obj. č. 0714669451
EAN 4068362077326
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné pro rychlé a přesné vyrovnávání podlahových desek
- Lze použít i k upnutí a rozložení obrobků
- Ovládání jednou rukou (otevření, roztažení a upnutí)
- Ergonomicky tvarované 2K rukojeti pro pohodlnou a nenamáhavou práci
- Velké upínací čelisti pro pevné uchycení obrobku
- Jednoduchá a rychlá konverze z upínání na roztahování, přední část lze vyměnit stisknutím tlačítka
- Možnost konverze a montáže adaptéru bez použití nářadí
Datové listy(X)
Tahová síla | 3000 N |
Vyložení (L2) | 100 mm |
Min. vnější šířka upnutí | 205 mm |
Max. vnější šířka upnutí (L1 max.) | 685 mm |
Šířka profilu (B) | 20 mm |
Tloušťka profilu | 6 mm |
Materiál rukojeti | Plast |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1400,000 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!