Svislá trubka Slide Corner
Nosná trubka pro 4 otočné rohové police
KYVKOVAN-ZSIDE-TRHR-1150
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Umožňuje montáž čtyř nezávisle otočných polic
Lze použít na levé i pravé straně
Svislá trubka z oceli, průměr 25 mm, leskle chromovaná
- Vysoce odolné
- Dlouhodobá ochrana
- Snadná údržba
Police můžou být namontovány v různých výškách
- Maximální využití prostoru
- Úplný přístup
Celou spojovací jednotku lze použít i v případě, že je Slide Corner zcela otevřený
Lze snadno dodatečně vylepšit
Lze nainstalovat pro jednotky šířky 900, 1000 a 1200 mm
Obsah dodávky:
1 x svislá trubka pro Slide Corner 4x
Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pouze pro instalaci společně s otočným doplňkem pro rohovou jednotku Slide Corner.
![]() | |
Povolené zatížení | 15 kg |
Min. světlá montážní hloubka | 490 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chrom |