Svorka ELMO®, bezšroubová, Compact Plus
Bezšroubová připojovací svorka compact plus ELMO
ELMO SVORKA- FLEX/STARR-5X(0,2-4,0QMM)

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Drážkovaný povrch pro lepší úchop a vyšší pohodlí uživatele
- Zkušební otvory pro zkoušečky napětí
Vhodné pro všechny typy měděných vodičů (jednožilové, vícežilové a jemně splétané). Ovládání lamp, žaluzií, markýz, dveří a vrat, systémy interkomů, čerpadla, elektrické soustavy vozidel apod.
Počet žebříků | 5 ks |
Délka x šířka x výška | 20,5 x 29,8 x 10,5 mm |
Min./max. průřez pevného drátu | 0,2-4 mm² |
Min./max. průřez ohebného drátu | 0,34-4 mm² |
Jmenovitý proud | 32 A |
Délka odizolování | 11 mm |
Jmenovité napětí | 450 V |
Max. teplota prostředí | 85 °C |
Identifikace T v souladu s normou EN 60998 | T85 |
Hořlavost | Samozhášecí podle normy UL94 V2 |
Materiál skříně | Polykarbonát |
Barva | Transparentní, Žlutá |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!