Svorka ELMO®, bezšroubová, kompaktní Pro pevné jednožilové měděné vodiče
ELMO, připojovací svorka kompaktní
ELMO SVORKA COMPACT 5

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S barevným rozlišením krytu
- Drážkovaný povrch zlepšuje uživatelský komfort a uchopení
- Zkušební port pro zkoušečku napětí
Počet žebříků | 5 ks |
Min./max. průřez drátu | 0,5-2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 24 A |
Délka odizolování | 11 mm |
Jmenovité napětí | 450 V/AC |
Max. teplota prostředí | 85 °C |
Identifikace T v souladu s normou EN 60998 | T85 |
Hořlavost | Samozhášecí podle normy UL94 V2 |
Materiál skříně | Polykarbonát |
Barva | Transparentní, Žlutá |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!