Svorky pro drátěná lana DIN 741, pozinkovaná ocel
DIN 741 ocel, pozinkovaná
SVR-LANO-DIN741-(A2K)-D5/8-16,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Z důvodu stažení bez výměny lanové svorky DIN 741 se doporučuje použít svorku na drátěná lana DIN EN 13411-5. Od M5 je lanová svorka k dispozici jako DIN EN 13411-5. V tomto případě viz obj. č. 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Svorky na drátěná lana pro koncové spoje kabelů s podružnými požadavky. Pro bezpečnostní požadavky musí být použity drátěné lanové svorky v souladu s normou DIN EN 13411-5.
Upínací čelist musí být vždy připevněna k zatížené části lana. Pokud se v konstrukci smyčky používá úvazek, měla by být první drátěná lanová svorka připevněna přímo k úvazku. Vzdálenost mezi drátěnými lanovými svorkami by měla být alespoň jedna drátová lanová svorka t., přičemž t je šířka upínací čelisti.
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Vhodné pro průměr lana (d) | 16 mm |
Šířka sevření (t) | 26 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Výška (h1) | 63 mm |
Vnitřní průměr (d3) | 16 mm |
Šířka (b1) | 50 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |