Svorkovnice s chráničem kabelu
Svorkovnice s chráničem kabelu
SVORKOVNICE S CHRÁNIČEM KABELU

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadné odpojení
- Vysoká kapacita točivého momentu
- Vysoká flexibilita
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
Pro pružné, tuhé a jednožilové vodiče
Min./max. průřez drátu | 0,5-2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 24 A |
Jmenovité napětí | 450 V |
Min./max. teplota prostředí | -40 až 85 °C |
Identifikace T v souladu s normou EN 60998 | T85 |
Ohnivzdorný | 850°C |
Počet pólů | 12 ks |
Min./max. délka odizolování | 5,0-5,5 mm |
Délka x šířka x výška | 94,5 x 17 x 15 mm |
Barva | Přírodní |
Materiál | 0 - nehodí se |
Materiál skříně | PA – polyamid |
Materiál kontaktů | Mosaz |
Povrch kontaktů | Pocínovaný |
Materiál šroubu | Ocel |
Povrch šroubu | Pozinkovaný |
Druh vstupu | Drážka |
Šířka drážky x délka drážky | 0,8 x 4,0 mm |
Utahovací moment | 0,5 Nm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!