Svorky pro drátěná lana
DIN 1142, žlutě pozinkovaná ocel
SVR-LANO-DIN1142-(A2C)-D34,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M22 |
Výška (h1) | 150 mm |
Šířka (b1) | 105 mm |
Vhodné pro průměr lana max. | 34.0 mm |
Průměr příruby (d2) | 45 mm |
Šířka klíče (s1) | 34 mm |
Výška matice (h4) | 30 mm |
Délka závitu (metrický závit) (b) | 60 mm |
Jmenovitý průměr | 22 mm |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)