Svorník s kolíkem DIN 417, nerezová ocel A1, nelegovaná
DIN 417, nerezová ocel prostá A1
ŠRB-ČPV-DIN417-A1-DR-M4X8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 417 byla nahrazena normou EN 27435. Existuje určitá podobnost (žádné změny týkající se aplikace).
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 8 mm |
Průměr čepu (d2) | 2.5 mm |
Délka čepu (l2) | 2 mm |
Šířka štěrbiny (n1) | 0.6 mm |
Materiál | Nerezová ocel A1 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0.7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)